Beli mur rivet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)
    Deskripsi:
    -Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a pack
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS303)
  2. Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    Mulai

    Rp85.900

    Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    atribut:
    • Material: Corrosion Resistant Alumunium Alloy
    • Mass (g/unit): 1
  3. monotaro.id Tee Nut Pack Kecil
    Mulai

    Rp49.900

    monotaro.id Tee Nut Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Iron
    • Color: Yellow
  4. monotaro.id Ring Per 316 Pack Kecil
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Ring Per 316 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: SS316
  5. monotaro.id Mur SS304
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS304
  6. monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
  7. SMT Flange Nut SUS304 (Mur Flange)
    Mulai

    Rp27.900

    SMT Flange Nut SUS304 (Mur Flange)
    Deskripsi:
    Mur Flange dari SMT ini memiliki ukuran dari M4-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  8. LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)
    Mulai

    Rp3.499.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)
    Deskripsi:
    -LOBSTER Nut is a blind fastener that has the features of both nuts and rivets.
    atribut:
    • Pilot Hole Diameter: 9.1mm
    • Applicable Screw: M6x1.00
    • Nut Outer Diameter: 9.0mm
    • Flange thickness: 0.7mm
    • Material: Stainless Steel (SUS303)
  9. monotaro.id Ring Plat SS316
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Ring Plat SS316
    atribut:
    • Material: SS316
  10. Zipblind Roller Blind Serenity Champagne
    Mulai

    Rp379.900

    Zipblind Roller Blind Serenity Champagne
    Deskripsi:
    Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.
    atribut:
    • Fabric: 3ply Plasticized PVC, 1ply 100% Fiberglass
    • Color: Champagne
  11. monotaro.id Mur Putih Pack Besar (Hexagonal Nut)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro.id Mur Putih Pack Besar (Hexagonal Nut)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis White
  12. monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack Kecil
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis White
  13. monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Black Steel
    • Surface Treatment: Black Steel
  14. Yoshinobu Nut Black
    Mulai

    Rp59.900

    Yoshinobu Nut Black
    Deskripsi:
    Mur ini memiliki bentuk segienam dari Yoshinobu ini merupakan Mur yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas,dengan ragam ukuran dari M4- M36
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Steel
  15. THE Mur SS304
    Mulai

    Rp33.900

    THE Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS 304
  16. monotaro.id Mur Hexagonal Besi Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Mur Hexagonal Besi Hitam Pack Kecil
    Deskripsi:
    Mur ini memiliki bentuk segienam yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas.
    atribut:
    • Material: Black Iron
  17. LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet with Serration
    Mulai

    Rp3.499.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet with Serration
    Deskripsi:
    -Optimum for thin plates and soft base materials with soft setting.-Since the tip is tapered, easy to set in the pilot hole, optimum for automatic driving, etc.-Since the base material is firmly griped by knurling in the trunk, and co-rotation can be prevented.(However, it depends on conditions) -Packaged in a box
    atribut:
    • Material: Steel (SWCH)
  18. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  19. TRUSCO Torsion Spring (Per Spring)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Torsion Spring (Per Spring)
    Deskripsi:
    -Mechanical spring that is cylindricaly wound for using the twisting direction against the coil center line.-As the coil diameter decreases when used in the direction to close the arm angle, thus the ideal diameter of the mechanical spring supporting rod
    atribut:
    • Wire Diameter d: 1mm
    • Mechanical Spring Constant: 1.32
    • Allowable Displacement Amount: 78°
    • Coil Inner Diameter D: 6mm
    • Length L: 24mm
    • Number of Rolls: 5
Daftar Harga mur rivet Terbaru January 2026
TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)Rp139.900
Niigata Seiki (SK) Blind NutRp85.900
monotaro.id Tee Nut Pack KecilRp49.900
monotaro.id Ring Per 316 Pack KecilRp7.900
monotaro.id Mur SS304Rp2.900
monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)Rp33.900
SMT Flange Nut SUS304 (Mur Flange)Rp27.900
LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)Rp3.499.900
monotaro.id Ring Plat SS316Rp7.900
Zipblind Roller Blind Serenity ChampagneRp379.900

Data diperbarui pada 29/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)